Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mastic d'étanchéité adhésif SMP Métallique
Mastic d'étanchéité adhésif SMP Métallique - 1
Mastic d'étanchéité adhésif SMP Métallique - 2
Mastic d'étanchéité adhésif SMP Métallique - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic d'étanchéité adhésif SMP Métallique

Mastic d'étanchéité et colle élastique à base SMP polyvalent avec effet métallique
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
Effet métallique


  • Idéal pour la fixation et l'étanchéité des surfaces métalliques

  • Il est possible d'obtenir une surface similaire à un cordon de soudure


Excellente adhérence sur de nombreuses surfaces


  • Dans la plupart des cas, aucun primaire de colle n'est requis

  • Résistant à l'humidité et au chlore

  • Peut être utilisé sur surfaces humides et même mouillées


Très bonnes propriétés mécaniques


  • Absorbe les mouvements dynamiques

  • Elasticité permanente après durcissement


Résistance au vieillissement et inodore



Exempt d'isocyanates, de phtalates, de solvants et de silicone

Indication
  • Attention, le mastic SMP métallique peut jaunir et s'effriter après une longue période d'exposition aux UV, en particulier dans les applications en extérieur.

  • Ne convient pas à la construction de joints de dilatation, de joints pour vitrages feuilletés, de joints continuellement exposés à l'eau, en immersion permanente ou pour les joints périmétriques très étirés.

  • Uniquement conçue pour des peintures entièrement durcies. Ne convient pas à une utilisation sur des surfaces de résine artificielle (résine alkyde).

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.