Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic hybride polyvalent SMP XTREME
Mastic d'étanchéité et colle élastique à base de SMP pour les grandes surfaces de fixation ainsi qu'une résistance aux températures élevées
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
Temps de formation de peau long
- Idéal pour les grandes zones
- Les pièces jointes peuvent être repositionnées
- Pour le collage et/ou l'étanchéité de composants complexes
Résiste brièvement aux températures élevées
Adapté aux peintures en poudre
De nombreuses applications possibles
- Excellentes propriétés d'adhérence sur une gamme de surfaces
- Bonne stabilité aux UV et aux intempéries en extérieur
- Non corrosif sur les métaux
- Convient aux opérations de fixation et d'étanchéification dans les usines de transformation des aliments (ISEGA)
Joint colle élastique
- Compense la dilatation dans différents matériaux
- Amortit les vibrations et le bruit
- Facile à lisser
Peut être poncé et peint
- La colle peut être peinte avec la plupart des peintures et laques standard après durcissement
- Prêt à poncer après durcissement complet
Concentration résistante au chlore/désinfection (ne convient pas à une utilisation sous-marine permanente dans les piscines)
Compatible avec la pierre naturelle
Sans solvants ni silicone
- Conserver le récipient d'origine hermétiquement fermé dans un endroit sec à des températures comprises entre +15 °C et +25 °C sans exposition directe au soleil
- Les polyoléfines (dont le PE, le PP) ne peuvent être collées sans pré-traitement, p. ex. des procédures plasma ou corona.
- Lors du collage sur PVC, ABS, PS dur, béton et surfaces à revêtement par poudre, l'application d'un primaire avec AdhesionPlus pour plastique/bois/pierre (réf. 0890 100 62) est
- recommandée :
- Lors de l'assemblage de matériaux non absorbants (teneur en humidité du matériau ≤ 8 %), de l'eau doit être finement pulvérisée sur l'adhésif pour lui permettre de durcir complètement.
- Les pièces collées ne doivent pas être revêtues avant que la colle n'ait complètement durci ; si elles sont revêtues trop tôt, la formation de bulles dans le revêtement ne peut pas être exclue.
Le comportement à long terme des collages entre des matériaux ayant des taux d'expansion linéaires différents doit être évalué, en particulier si une charge est placée sur eux dans des zones à températures variables
- Nous ne pouvons présenter aucune garantie générale concernant la mouillabilité ou la capacité de collage des surfaces anodisées en raison de la variété, de l'âge et des traitements supplémentaires potentiels, tels que les huiles ou les cires, sur ces surfaces adhésives.
- Comme les surfaces et les propriétés de l'aluminium sont difficiles à définir, nous recommandons toujours de recueillir des informations suffisantes auprès du fournisseur afin de choisir les prétraitements optimaux pour l'application de collage donnée. Des tests préliminaires suffisants sont nécessaires.
- Pour la production et le traitement de l'acier inoxydable, des matériaux auxiliaires tels que de la cire, des huiles, etc. sont fréquemment utilisés. Ces matériaux ne peuvent généralement pas être simplement nettoyés à l'aide d'un chiffon. Il a été démontré que le nettoyage à l'aide d'un nettoyant universel de type 60 (réf. 0892 130 030, 0892 130 031), le meulage ou (de préférence) le sablage de la surface, suivi d'un nettoyage répété avec du solvant, permettait d'obtenir de bien meilleurs résultats de collage.
- En principe, la tôle zinguée galvanisée doit être protégée contre la pénétration continue d'humidité pour empêcher la "formation de rouille blanche". Cela inclut la prévention de toute humidité résultant du contact avec la surface de collage
- Les revêtements par poudre contenant des composants en PTFE ne peuvent pas être revêtus de manière fiable sans prétraitement (p. ex. traitement au plasma).
- Le PMMA ne doit être collé que lorsqu'il n'est pas sous tension, sinon des fissures de contrainte sont susceptibles de se produire
- La version actuelle des directives techniques pour l'industrie du vitrage n° 11 doit être respectée pour le collage des miroirs.
ISEGA : Convient aux zones de transformation de produits alimentaires, p. ex. pour le collage de panneaux et de planchers dans les entreprises de transformation et de manipulation des aliments. Certificat de décharge n° : 42178 U16
EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits à faibles émissions portent la marque EC1plus.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Idéal pour les véhicules, la carrosserie, les caravanes et pour les préfabriqués, pour la ventilation et les technologies de climatisation, les métiers du bâtiment, divers secteurs industriels et pour les métaux, les appareils et les équipements d'usine, l'industrie du papier ou les applications dans l'industrie pharmaceutique, les boissons et l'industrie alimentaire conformément à la certification ISEGA*, etc.
Les applications possibles incluent les raccords de montage, les plinthes, la pose de stratifié, les conduits de câbles, la construction d'escaliers, la fixation de façades, les éléments en sandwich (cassette), la colle pour vitrage dans la construction de meubles et de présentoirs, les systèmes solaires et éoliens, la fixation des enseignes et les miroirs conformément à la norme DIN EN 1036 pour les murs et les portes.
Les surfaces d'application doivent être propres, sèches et exemptes de graisse. Pour le prétraitement, consulter le tableau d'optimisation de la fiche technique.
Ouvrir la cartouche au niveau du filetage, visser et couper la buse au diamètre souhaité. Appliquer la colle à l'aide d'un pistolet d'extrusion adapté. Appliquer la colle en traits verticaux à des intervalles de 30 cm.
Les pièces doivent être assemblées pendant le délai de formation de la pellicule. Fixer/enfoncer les pièces ensemble après l'assemblage jusqu'à atteindre la résistance fonctionnelle.
Collage miroir :
la longueur des traits appliqués ne doit pas dépasser 200 mm. La distance entre les traits doit être d'environ 200 mm. Appliquer l'adhésif en traits VERTICAUX. Monter le miroir dans un délai de 10 à 15 minutes après l'application de la colle et appuyer fermement. Le miroir doit être fixé sans contrainte pendant au moins deux jours.
Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!