Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic réfractaire 1000
Composé d'étanchéité à 1 composant sans solvant avec une résistance à la chaleur optimale, un niveau extrêmement élevé de résistance et une excellente adhérence aux surfaces métalliques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Sans formation de sédiments
Les ingrédients ne se séparent PAS les uns des autres lors du stockage
Prêt à l'emploi
Il n'est pas nécessaire de remuer le matériau avant l'emploi, comme cela est requis avec des produits en pot, par exemple
Peut être facilement appliqué à l'aide d'un pistolet pour cartouches
Résiste au gel
Température de stockage inférieure à 0 °C (environ -5 °C) possible
Sans silicone
Le mastic n'est plus élastique une fois qu'il a séché.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de poursuivre le développement des produits.
Teinte gris fonter proche RAL 7039. Mastic surcouchable une fois sec par des peintures adaptées aux températures extrêmes (Test préalable obligatoire).Le mastic réfractaire 1000 est utilisé dans le secteur des équipements de chauffage, notamment pour l'étanchéité des chaudières, des fours, des cuisinières, des cheminées, des raccords de chambre de combustion, des tuyaux de gaz de fumées et d'un large éventail d'appareils et d'équipements dans le secteur haute température jusqu'à 1000 °C, mais il peut également être utilisé à la place des cordons d'étanchéité des portes de système de chaudière après une inspection annuelle et/ou un nettoyage.
Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse et non polies. Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!