Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mastic réfractaire Ofenkitt 1000

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic réfractaire Ofenkitt 1000

Mastic d'étanchéité monocomposant sans solvant à haute résistance à la température, présentant une excellente adhérence sur les surfaces métalliques.

  • Base chimique: Mastic à base de verre soluble avec matières de remplissage minérales
  • Contenu: 310 ml
  • Type de contenant: Cartouche
  • Densité: 2,21 g/cm³
  • Couleur: Gris fonte
  • Odeur/parfum: Neutre
  • Viscosité/consistance: Pâteux
  • Élasticité à long terme: Presque aucune élasticité
  • Rétrécissement: Minimum
  • Vitesse de polymérisation: 1 mm/d
  • Soluble à l'eau: Non soluble dans l'eau
  • Résistance thermique mini/maxi: -5 à 1000 °C
  • Température de mise en oeuvre min./max.: 5 à 30 °C
  • Résistance à: Graisses, Produits de nettoyage ménagers, Huile, Gaz de combustion et leurs condensats
  • Durée de stockage après production: 12 mois
  • Conditions de durée de conservation à partir de la production: dans la cartouche fermée, max. 30°C

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Base chimique Contenu Type de contenant Densité Quantité Cdt
Prix/Cdt
08932900
Mastic à base de verre soluble avec matières de remplissage minérales 310 ml Cartouche 2,21 g/cm³
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
Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Fiche de sécurité
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
Sans formation de sédiments


Les ingrédients ne se séparent PAS les uns des autres lors du stockage



Prêt à l'emploi


Il n'est pas nécessaire de remuer le matériau avant l'emploi, comme cela est requis avec des produits en conserve, par exemple


Peut être facilement expulsé avec un pistolet à cartouches



Résistant au gel


Température de stockage inférieure à 0 °C (environ -5 °C) possible



Sans silicone

IndicationNe mettre au contact de la température qu’une fois totalement sec. Eviter l’application dans les zones humides. Dispose d’une canule refermable, utiliser cependant la cartouche dans les huit semaines une fois ouverte.
Teinte gris fonter proche RAL 7039. Mastic surcouchable une fois sec par des peintures adaptées aux températures extrêmes (Test préalable obligatoire).