Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Apprêt garnissant épais

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Apprêt garnissant épais

Protection anticorrosion possédant un excellent pouvoir couvrant pour les surfaces métalliques.
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
Excellentes propriétés d'adhérence


  • Adhère à l'aluminium, les tôles nues et galvanisées, peintures anciennes, etc.

  • Adhère aussi avec les produits d'étanchéité à base de PU et MS polymères


Protection anticorrosion longue durée



Séchage rapide



Excellent comportement d'allongement et d'écoulement



Résistance thermique jusqu'à 110°C



Très facile à poncer



Conforme à la norme sur les COV


  • Teneur en solvants réduite

  • Conforme à la teneur en COV maximum spécifiée dans la Directive sur les COV (1999/13/CE)
Indication

Peut être utilisé sur les surfaces zinguées et galvanisées à chaud après traitement préalable avec un nettoyant zinc sous certaines conditions. Après utilisation, retourner la bombe tête en bas et purger la buse.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Ce produit est un Précurseur d’explosif réglementé au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148. Ce dernier impose à tout acteur de la chaine d’approvisionnement de signaler aux autorités toutes les transactions suspectes, les disparitions et vols.