Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic silicone Easy Liss Sanitaires et carrelages
Mastic à base aqueuse pour la réalisation de joints intérieurs. Grande facilité de lissage et de nettoyage.
- Contenu: 310 ml
- Température de mise en œuvre min.: 2 °C
- Température de mise en œuvre max.: 40 °C
- Résistance thermique min.: -50 °C
- Résistance thermique max.: 120 °C
- Densité: 1,35 g/cm³
- Temps de formation de peau min.: 12 min
- Durée de stockage après production: 18 Mois
- Dureté Shore A: 20
- Allongement à la rupture min.: 700 %
- Afficher plus... Afficher moins...
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Facilité de lissage exceptionnelle, ne file pas, pour un travail propre et soigné
- Rapidité de mise en œuvre
- Sans odeur pour un meilleur confort de travail
- Séchage par simple évaporation de l’eau, le nettoyage des outils et des bords du joint se fait simplement à l’eau
- Fabrication à base d'eau pour un meilleur respect de l'environnement et des utilisateurs
- Application possible sur surfaces humides
- Excellente adhérence finale sur de nombreux matériaux
- Propriétés mécaniques élevées
- Elasticité permanente
- Contient un fongicide pour une meilleure résistance aux attaques des champignons et moisissures
- Durabilité, résistance exceptionnelle au vieillissement et aux UV
- Bonne résistance à l’environnement humide, aux variations de températures ainsi qu’aux produits d’entretien courants
- Compatible avec les autres mastics de types silicones, acryliques, polyuréthanes et MS polymer
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Mastic silicone de nouvelle génération à base aqueuse prêt à l’emploi pour la réalisation des joints d’étanchéité et de liaison pour baignoires, lavabos, douches, éviers, meubles de cuisines, meubles de salles de bain, joints intérieurs des menuiseries bois et d’agencement. Adhère sans primaire sur les matières en céramique, émail, carrelages, acier, inox, aluminium anodisé, cuivre, alliages cuivrés, plomb, verre, bois. Eviter l'application sur PVC et sur méthacrylate (PMMA). Un essai préalable est vivement conseillé
Les surfaces doivent être propres, exemptes de poussières, d’huile, de graisse et de toute substance pouvant nuire à l’adhérence
Appliquer à l’aide d’un pistolet manuel, électrique ou pneumatique en veillant à un remplissage complet. La profondeur des joints doit tenir compte du taux de travail du mastic et de la réglementation locale. La largeur est, en général, double de l’épaisseur
Lisser à l’aide d'une spatule de lissage et d'un produit de lissage avant la formation de peau
Peut être lissé jusqu'à 20 minutes après son application avec tous types d'outils (spatule, éponge)
Cette durée peut être prolongée en pulvérisant un peu d'eau sur le joint. Il est souhaitable de laisser sécher Easy Liss au moins 3 heures avant de le soumettre à des projections d'eau
Eviter toute application sur PVC et sur méthacrylate (PMMA). Un essai préalable est vivement conseillé
Peut être peint par la plupart des peintures : pour les peintures à l’eau (acrylique, vinylique), attendre que la surface du joint soit sèche au toucher
Pour les peintures à l’huile (alkyde, polyuréthane,…), laisser sécher le joint pendant 24 heures avant mise en peinture
Ne convient pas au collage des aquariums
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!