Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic silicone pour industrie alimentaire
Pour l'étanchéité des joints dans les applications agroalimentaires et les applications sur le réseau d'eau potable.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Résistant aux rayons UV, aux intempéries et au vieillissement
- Très bonne adhérence sur verre, carrelage, etc. Compatible avec les revêtements de type peinture
- Testé pour avoir une compatibilité avec les denrées alimentaires et l'eau.
- Répond aux exigences de la norme NSF/ANSI 51
L'acide acétique est libéré au cours du processus de durcissement, pouvant provoquer une formation de corrosion sur certains métaux. Plus amples renseignements sur demande. Les présentes informations sont présentées comme des recommandations sur la base de nos expériences uniquement. Essai préalable conseillé.
La surface d'application doit être propre, sèche, exempte de toute matière pouvant nuire à l'adhésion du mastic et présenter une capacité de charge. Respecter les dimensions des joints. Pré-remplir le joint avec du mastic PE, réf. 0875... Appliquer le primaire sur des substrats absorbants, réf. 0892 170. Avant qu'une peau ne se forme, lisser avec un agent de lissage, réf. 0893 3/ 0893 003.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!