Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic silicone acétate sanitaire E5 PRO
- Contenu: 310 ml
- Base chimique: Acétate
- Déformation maximale admissible: 25 %
- Dureté Shore A: 18
- Température de mise en œuvre min./max: 5 à 40 °C
- Résistance thermique min./max.: -40 à 100 °C
- Temps de formation de peau min.: 20 min
- Conditions pour la formation de peau: à 23°C et 50% d'humidité relative
- Allongement à la rupture min.: 250 %
- Propriétés fongicides: Oui
- Afficher plus... Afficher moins...
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Résistant au vieillissement, aux intempéries et aux UV
- Bonne compatibilité avec les peintures. Tester avant utilisation.
- La version colorée est étanche au bitume
- Une légère décoloration est possible dans certaines applications
Les présentes informations sont présentées comme des recommandations sur la base de nos expériences uniquement. Tests préalables obligatoires.
Pour les joints de raccordement, de dilatation et d'étanchéité dans les installations à l'intérieur et en extérieur (p. ex. murs, sol, etc.). Convient également au vitrage et aux applications sanitaires, ainsi qu'aux climats froids (températures basses).
La surface doit être propre, sèche et présenter une capacité de charge. Noter les dimensions du joint, voir la fiche de données techniques. Apprêter les joints avec du matériau de remplissage PE, réf. 0875...
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!