Mastic silicone neutre A10
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic silicone neutre A10
Elastomère de première catégorie, neutre et sans odeur pour une utilisation polyvalente sur un grand nombre de surfaces.
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
- Mastic silicone haute performance prêt à l’emploi.
- Réticule à température ambiante et en présence d’humidité de l’air.
- Résiste aux UV, aux agressions chimiques extérieures, à la pluie, à la température et au vieillissement.
- Très grande facilité d’extrusion à toute température.
- Possède de très bonnes caractéristiques d’adhérence sur de nombreux supports.
- Donne un joint souple et résistant à moyen module d’élasticité.
- Très grande élasticité.
IndicationNe provoque généralement pas de taches sur les surfaces. Néanmoins, des tests spécifiques sont nécessaires dans le cas des surfaces sensibles, en particulier les surfaces poreuses. Ne convient pas pour la fabrication d’aquariums, l’étanchéité des piscines, les applications de contacts alimentaires, le collage des miroirs, en contact avec des matériaux qui peuvent exsuder certains de leurs composants au fil du temps.Pour les matériaux difficiles, notamment les matières plastiques telles que le PVC, l’ABS, le PMMA ou des matériaux tels que l’aluminium brut ou la tôle laquée, des essais préalables sont vivement conseillés voir même obligatoires afin de déterminer si une préparation de surface est nécessaire. Pour favoriser et renforcer l’accroche, un primaire peut être utilisé en cas de surface sensible. Il est recommandé de décaper le béton, en particulier la laitance de ciment, à l’aide d’une brosse métallique, puis d’effectuer un dépoussierage. Enlever la rouille résiduelle des surfaces métalliques. Ne pas appliquer à une température inférieure à +5 °C. En cas d’application par temps froid et pour une extrusion plus aisée, entreposer les cartouches quelques instants à +20 °C avant utilisation. Doit être utilisé dans les 24 heures qui suivent l’ouverture de la cartouche. Résistance moyenne aux acides et bases diluées.
Dispose du label SNJF Façade et Vitrage GF 25 E.
Domaine d'applicationMastic silicone élastomère neutre, mono-composant, de type alcoxy. Convient pour la réalisation de joint d’étanchéité et de collages dans les domaines de la construction et de la menuiserie. Obturateur élastique en vitrerie-miroiterie, sur cadres aluminium thermolaqués ou anodisés, murs rideaux et façades. Bonne adhérence sur aluminium, aluminium anodisé, cuivre, acier, acier zingué, inox, zinc, polyester, polystyrol, verre, PVC, bois, béton, etc.
Mode d'emploiLes surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, d’huile, de graisse et de toute substance pouvant nuire à l’adhérence du silicone. Ne nécessite pas de primaire sur la plupart des supports courants rencontrés dans l’industrie et l’artisanat. Application à l’aide d’un pistolet manuel, pneumatique ou à batterie. Extruder le mastic dans le joint en prenant soin de le remplir entièrement. Lisser le mastic à l’aide d’une spatule adaptée. Pour une finition optimale, utiliser un agent de lissage. L’élimination du mastic encore frais et non réticulé se fait à l’aide d’un solvant adapté et non agressif. Seule une action mécanique pourra enlever le mastic sec.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!