Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic silicone neutre
Mastic silicone neutre haute performance aux propriétés d'application et d'adhérence exceptionnelles
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
- Excellente adhérence sur la plupart des lasures et des peintures ainsi que le verre, le carrelage, la céramique, l'aluminium, l'acier, le zinc, le cuivre et de nombreuses matières plastiques
- Elasticité permanente
- Résistant au vieillissement, aux intempéries et aux UV
- Faible fluage
- Non corrosif sur les métaux.
- Peut être utilisé sur des substrats alcalins tels que le béton, le mortier et le fibrociment
- Pratiquement inodore, stable
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Tests préliminaires obligatoires.
Conforme à la norme ISO 11600 F+G, classe 25 LM, et à la norme SNJF pour les façades et les vitrages, classe 25E.
Adapté aux applications difficiles dans la construction, aux fenêtres et aux zones extérieures. Convient également aux joints de raccordement, de dilatation et d'étanchéité dans les installations à l'intérieur et en extérieur, ainsi que pour les sentiers et les zones climatiques froides.
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Respecter les dimensions du joint. Apprêter les joints avec du matériau de remplissage, réf. 0875... Traiter les substrats poreux avec un primaire pour silicone, réf. 0892170. Avant qu'une peau ne se forme, lisser avec un agent de lissage, réf. 0893 3/ 0893 003.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!