Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mastic silicone s

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic silicone s

Neutre à bas module pour usages multiples.
Livraison minimum de 10 cartons de 25 cartouches, soit 250 pièces.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Excellentes caractéristiques d'adhérences sur la plupart des supports usuels rencontrés dans le domaine de la construction et du bâtiment

  • Séchage au contact de l'humlidité de l'air

  • Sans odeur pour un confort de travail optimal

  • Très bonne reprise élastique

  • Elasticité permanente

  • Bonne résistance aux UV

  • Très grande facilité d’extrusion

  • Excellente lissabilité pour une finition propre et soignée

  • Conforme avec DIN 18545 – E et ISO 11600 F + G, classe 25 LM. Label SNJF Vitrage et façade, classe 25 E

  • Cartons de 25 cartouches livrables uniquement par 250 (10 cartons) ou 1500 (60 cartons)
Indication

Sur des supports peints ou fragiles, il est recommandé de procéder auparavant à des essais. L'utilisation d'un primaire n'est pas requise, toutefois, il peut s'avérer nécessaire dans le cas de difficulté d'adhérence, ou pour obtenir des performances d'adhésion optimales durables. Le lissage doit être effectué avant la formation de peau. Sur supports non normalisés, des tests préalables sont nécessaires. Ne convient pas pour une application sur pierres naturelles, pour le collage des miroirs, pour une immersion permanente prolongée, pour la construction d'aquarium, pour les contacts alimentaires fortuits.

Livraison par 250 cartouches (10 cartons) ou 1500 cartouches (60 cartons)