Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mastic silicone neutre coupe-feu Perfect

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic silicone neutre coupe-feu Perfect

Mastic résistant au feu 4 heures
Adhérence multi-supports

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Elastomère silicone monocomposant neutre coupe-feu, sans odeur, prêt à l’emploi, destiné à la réalisation de joints d’étanchéité

  • Réticule à température ambiante et en présence de l’humidité de l’air en un joint souple et résistant à bas module d’élasticité

  • Adhère sans primaire sur la plupart des matériaux de construction, y compris les supports poreux

  • Elasticité permanente

  • Réticulé, présente une bonne résistance aux bases diluées et au brouillard salin

  • Bonne résistance à l’action temporaire des solvants usuels et des hydrocarbures

  • Excellente résistance au vieillissement et aux UV

  • Couleur : se rapprochant du gris RAL 7037

  • Haute résistance

  • Bas module

  • Adhérence multi-supports

Certificat Label SNJF Mastic classe 25 E Façade et Vitrage


Conformité EN ISO 11600 – F&G – 25 LM – verre, aluminium anodisé et béton (sans primaire)


Résistance au feu : classement EI 240 pour joint de 10 à 25 mm selon EN 13 501-2


Procès verbal de classement : Efectis EFR - 25 - 000655


Peut être utilisé conformément au DTU 44.1 (Etanchéité de joint de façade) et DTU 39 (travaux de vitrerie) sur béton, aluminium anodisé et verre sans primaire

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.