Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Module à tiroirs 120 mm Largeur 834 mm

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Module à tiroirs 120 mm Largeur 834 mm

Verrouillage à une main intégré sur toute la largeur des tiroirs

  • Largeur: 834 mm
  • Hauteur: 430 mm
  • Couleur: Gris anthracite RAL 7016 structuré
  • Matière: Acier/aluminium

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Désignation du type Profondeur Capacité de charge du tiroir Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0963641247
MSMS47 450 mm 75 kg 31,600 kg
1 pcs
0963641235
MSMS27 330 mm 40 kg 25,300 kg
1 pcs
0963641237
MSMS37 380 mm 75 kg 28,500 kg
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
  • Hauteur de tiroir : 120 mm

  • Extension télescopique complète

  • Poignée en profilé en aluminium

  • Armoire en acier haute résistance

  • Verrou avec deux clés disponibles en tant qu'accessoire