Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mélange 2T

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mélange 2T

Carburant-Alkylat prêt à l'emploi pour moteurs 2 temps.
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
  • Elaboré à partir d’un Carburant-Alkylat.

  • Dosage à 2,8 %, compatible avec la plupart des constructeurs.

  • Mélange prêt à l’emploi sans risque d’erreur de dosage.

  • Contient une huile haut de gamme.

  • Peu ou pas de dépot généré par la combustion du mélange.

  • Diminue la production de gaz d’échappement nocifs pour un meilleur respect des utilisateurs et de l’environnement.
IndicationAjout, uniquement dans moteur arrêté et froid. Ne pas appliquer sur surfaces chaudes ou brulantes.
API TC, ISO-L-EGD, JASO FD.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.