Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Buse mélangeur FILL & CLEAN
Buse mélangeur FILL & CLEAN - 1
Buse mélangeur FILL & CLEAN - 2
Buse mélangeur FILL & CLEAN - 3
Buse mélangeur FILL & CLEAN - 4
Buse mélangeur FILL & CLEAN - 5
Buse mélangeur FILL & CLEAN - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Buse mélangeur FILL & CLEAN

Pour cartouches WIT des systèmes WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 avec élément de nettoyage
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
Pour assurer le mélange des deux composants des cartouches de scellement WIT »



La partie latérale du bec permet de nettoyer l'embouchure de la cartouche. La cartouche peut alors être à nouveau fermée avec son capuchon.



Convient aux scellements chimiques :


  • WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • WIT-VM 250

  • WIT-EA 150

  • WIT-PM 200

  • WIT-NORDIC


Convient pour cartouche de mortier :


  • Coaxial (1:10) : 150 ml, 330 ml, 420 ml

  • Cartouche rigide à poche souple (1:10) : 300 ml


Convient aux rallonges pour bec mélangeur :


  • Rallonge pour bec mélangeur WIT-MV, rigide, 10 x 200 mm

  • Rallonge pour bec mélangeur WIT-MV, rigide, 10 x 2 000 mm

  • Rallonge pour mélangeur WIT-MV, flexible, 10 x 2 000 mm