Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Membrane de sous-toiture et film de protection pour toit WÜTOP ECONOMY
Exposition extérieure à long terme dans la catégorie standard
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
WÜTOP Economy est un ensemble de film de protection pour toit et de membrane de sous-toiture hautement perméable à la vapeur d'eau avec une membrane spéciale. Il peut être posé directement sur l'isolation thermique ou sur le coffrage sur tous les toits inclinés ventilés et non ventilés.
Associé au pare-vapeur/frein-vapeur WÜTOP et aux rubans adhésifs EURASOL, il peut être utilisé pour créer des structures modernes hermétiques et à l'épreuve du vent répondant aux normes actuelles en matière d'économies d'énergie.
Adapté pour toiture temporaire/temps d'exposition à l'extérieur
6 semaines
Technologie
Film de protection pour toit en 3 couches à base de polypropylène avec membrane fonctionnelle spéciale.
Sécurité
La toile supérieure en PP réduit les risques de glissement et protège la membrane intérieure grâce à sa structure à trois couches
Répond aux exigences indiquées dans la fiche de données produit publiée par l'Association allemande des couvreurs (ZVDH) pour la classe UDB-A/USB-A.
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!