Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Membrane d'étanchéité élastique IMPELAST RAPID
Séchage rapide pour une utilisation à basses températures ou en cas de pluie imminente
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
Recommandé pour différents matériaux : béton, membranes bitumineuses, métal, bois et fibrociment
Utilisation horizontale et verticale
S'adapte à la surface à traiter
Crée une protection imperméable continue pour une étanchéité accrue
Toute dernière génération de polymère acrylique
- Durée de vie attendue (W2) : 10 ans
- Peut être appliqué par temps froid ou dans des conditions tempérées
- Résistance à l'eau améliorée
- Ne contient pas de substances dangereuses
Monocomposant à base aqueuse
- Prêt à l'emploi
- Facile à appliquer
- Aucun gaspillage
Résistant à l'eau stagnante
- Convient aux toits, gouttières et surfaces planes, même sans pente
Protection efficace et longue durée
- Ne nécessite aucune protection supplémentaire
- Résiste également sur les surfaces situées dans des zones industrielles et des zones marines
Praticable uniquement pour l'inspection et la vérification**
** La surface devient praticable et peut être carrelée avec l'utilisation d'une texture abrasive (armature de l'ensemble de la surface étanchéifiée)
Convient à l'encapsulage des tôles ciment-amiante, conformément à la norme UNI 10686:1998
- Sécurité : empêche la dispersion des fibres d'amiante
- Revêtement pour anciennes toitures en tôle amiantées, plates ou ondulées
- Convient à l'encapsulage des types d'amiante A et B
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Elles ne dégagent pas l'acheteur de sa responsabilité de tester personnellement nos produits pour s'assurer qu'ils sont adaptés à l'utilisation prévue
Ne PAS appliquer les produits dans les cas suivants : températures de surface inférieures à +5 °C, risque de pluie imminente, surfaces humides, présence d'humidité
En cas d'application sur des surfaces en ciment, attendre que le ciment ait complètement durci. Les couches de produit IMPELAST RAPID qui ne sont pas complètement sèches seront endommagées par la pluie, la rosée et la brume immédiatement après application. Sur des dalles claires et des surfaces en bois, suivre la procédure d'étanchéité avec une armature en texture abrasive. Avant de procéder à l'étanchéification, vérifier la teneur en humidité interne des dalles et déterminer si des évents pour humidité sont nécessaires. Ne pas appliquer à des températures inférieures à la plage recommandée et lorsque l'humidité relative est supérieure à 85 %. Attendre que le produit soit parfaitement sec avant d'appliquer des couches supplémentaires
Préparation des surfaces – Utilisation :
Effectuer les opérations de nettoyage préliminaires des surfaces conformément aux méthodes définies par la réglementation en vigueur
Certificats : Encapsulage de type A et B pour les produits ciment-amiante
Encapsulage des produits ciment-amiante de types A et B, tels que définis par le Décret du Ministère italien de la santé du 20 août 1999, avec les produits et systèmes réservés aux entreprises autorisées enregistrés auprès des registres appropriés de l'industrie
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Voir fiche technique sur e-shop rubrique ''Nos services'', chapitre ''Fiches techniques''Etanchéification de revêtements plans non praticables**, de toits plats, d'anciennes couches bitumineuses, de gouttières et de toitures en tôle métallique. Couche imperméable et flexible pour surfaces micro-fissurées
Préparation des surfaces :
Retirer les parties écaillées, friables ou non adhérentes, la peinture, la rouille, la poussière et les agents anti-adhésifs. Toutes les surfaces à traiter doivent être solides, propres et sèches. Les surfaces comportant des irrégularités, le plâtre et les moulages rugueux, les trous, les nids de cailloux, les fissures, etc. doivent être réparés et/ou lissés. Vérifier la solidité et l'efficacité des points soumis à l'écoulement de l'eau (eaux usées). Traiter ou évaluer à l'avance tous les joints de dilatation : Procéder à l'étanchéification préliminaire des joints de dilatation et d'isolation à l'aide de la colle structurale et du produit d'étanchéité PU 40+. Avant l'étanchéification, insérer un mastic qui fait office de "troisième paroi" au fond du joint. Le cas échéant, selon le degré d'humidité de la surface, préparer des évacuations de la condensation. Les points critiques, ou les endroits soumis à des contraintes mécaniques élevées, doivent être renforcés en insérant une texture abrasive de 130 g/m2 (joints, raccords avec composants verticaux, etc.) ou des bandes élastiques, le cas échéant, entre deux couches de produit IMPELAST RAPID. Le produit est normalement prêt à être utilisé. Lorsqu'il est utilisé comme primaire, il peut être mélangé avec de l'eau, soit à la main, soit à l'aide d'un mélangeur mécanique à basse vitesse
Surfaces de ciment :
Traiter la surface avec du primaire composé de produit IMPELAST RAPID dilué à 50 % avec de l'eau (2 volumes d'IMPELAST RAPID pour 1 volume d'eau), selon un rapport de 300 g/m2. Dans le cas de béton précontraint ou de matériaux poreux (p. ex. tuf), préparer la surface avec le primaire B4
Surfaces bitumineuses :
Rénover d'abord les parties "dégradées" des revêtements bitumineux. Les revêtements bitumineux auto-protecteurs dégradés doivent être prétraités avec un primaire composé de produit IMPELAST RAPID dilué à 50 % avec de l'eau, selon un rapport de 300 g/m2. Sur les surfaces qui ne sont pas du type "auto-protectrices", appliquer le primaire B4 selon un rapport d'environ 120 ml/m2. Il convient d'appliquer IMPELAST RAPID au plus tôt au bout de 4 heures et au plus tard avant 24 heures
Surfaces carrelées :
Sur les surfaces en céramique non absorbantes, appliquer le primaire C20 selon un rapport d'environ 250 g/m2. Pour les surfaces absorbantes, appliquer du primaire B4 selon un rapport d'environ 250 ml/m2, variable en fonction de la porosité de la surface
Surfaces métalliques :
Après avoir nettoyé et réparé soigneusement les parties endommagées, il convient de prétraiter les surfaces rouillées avec un stabilisateur de rouille. Appliquer ensuite le primaire anticorrosion Rust-Stop ou un autre primaire adapté.
Sur les surfaces en aluminium, commencer par un léger ponçage, puis nettoyer, dégraisser et prétraiter avec du primaire C20, selon un rapport d'environ 200 g/m²
Surfaces en bois :
Prétraiter les surfaces en bois avec du primaire B4 selon un rapport d'environ 250 ml/m2. Si le bois est peint et en excellent état, un léger ponçage suivi d'un nettoyage est suffisant avant l'application du primaire
Application
Après avoir soigneusement préparé les surfaces, appliquer la première couche de produit IMPELAST RAPID selon un rapport de 1 kg/m2 à l'aide d'un rouleau, d'un pinceau ou d'un pulvérisateur de type "airless". Attendre le séchage complet, puis appliquer la deuxième couche selon un rapport d'environ 1 kg/m2. Nous recommandons d'appliquer les couches dans des couleurs contrastantes, afin que la répartition du produit soit plus claire
Pour les sols en dalles de béton armé précontraint, respecter les étapes suivantes :
- Prétraiter la surface avec le primaire B4
- Etanchéifier les joints structuraux avec le produit "Incolla+Sigilla" et du mastic (voir la section "Préparation des surfaces")
- Traiter la surface avec IMPELAST RAPID avec armature de texture abrasive
Etanchéification avec armature en texture abrasive :
- Préparer convenablement la surface (voir la section "Préparation des surfaces", puis le type de surface à traiter)
- Appliquer une première couche de produit IMPELAST RAPID non dilué ou dilué dans un peu d'eau (max. 5 %) à l'aide d'un rouleau, d'un pinceau ou d'un pulvérisateur de type "airless", selon un rapport de 1 kg/m²
- Faire chevaucher les nouvelles textures abrasives de 100 cm, en s'assurant qu'elles sont correctement imprégnées et en veillant à ne pas laisser de bulles ou de poches d'air. Respecter un chevauchement d'au moins 10 cm entre les différentes couches de géotextile
- Attendre le séchage complet, puis appliquer une deuxième couche de produit IMPELAST RAPID non dilué selon un rapport de 1 à 1,2 kg/m². Aux intersections avec des composants verticaux, veiller à faire chevaucher la solution d'étanchéification d'environ 10 à 20 cm
Type A, visible à l'extérieur (rapport de validation n° 330068 par l'Institut Giordano)
- 1) Après le nettoyage des surfaces, appliquer une couche de primaire B4 selon un rapport de 200 à 300 ml/m2
- 2) Attendre le séchage complet (environ quatre heures), puis appliquer une première couche de produit IMPELAST RAPID selon un rapport de 400 à 500 g/m2
- 3) Attendre le séchage complet, puis appliquer une deuxième couche de produit IMPELAST RAPID (les deux couches doivent être dans des couleurs contrastantes) selon un rapport de 400 à 500 g/m2
Type B, visible à l'intérieur (rapport de validation n° 330069 par l'Institut Giordano)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!