Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Membrane d'étanchéité élastique renforcée en fibres IMPELAST FR
- Base chimique: Résines élastomères en émulsion aqueuse
- Température de mise en œuvre min.: 5 °C
- Température de mise en œuvre max.: 35 °C
- Température de mise en œuvre min./max: 5 à 35 °C
- Allongement à la rupture: 51.65 %
- Température de pliage à froid max.: -20 °C
- Quantité d'application en poids/zone: 1 kg/m²
- Résidu sec: 70.5 %
- Résistance à la traction: 2.04 N/mm²
- Temps de séchage: 24 h
- Conditions de temps de séchage: à 23°C
- Afficher plus... Afficher moins...
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Membrane imperméable continue pour les toits praticables
- assure une étanchéité parfaite
- recommandé pour une large variété de matériaux : béton, surfaces carrelées, balcons, terrasses, douches et salles de bains
- peut être utilisé à la verticale et à l'horizontale
- s'adapte à la surface à revêtir
- crée un bouclier de protection imperméable continu pour une étanchéité plus sûre
Monocomposant à base aqueuse
- Prêt à l'emploi, aucune dilution nécessaire !
- Appliquer avec une spatule lisse
- Pas de gaspillage
Résistant à l'eau stagnante
Convient aux toits, gouttières et surfaces planes, même sans pente
Protection efficace et longue durée
- circulable à pieds
- ne nécessite pas de protection supplémentaire
- résiste également sur les surfaces situées dans des zones industrielles et des zones marines
- résistant aux UV
Ces conseils techniques, bien que fondés sur notre expérience, sont uniquement donnés à titre indicatif et doivent être vérifiés par des tests pratiques et complets. Ils ne dégagent pas l'acheteur de sa responsabilité de tester personnellement nos produits pour voir s'ils sont adaptés à l'utilisation prévue
Ne PAS appliquer les produits dans les cas suivants : Température de surface inférieure à +5 °C, surfaces humides, présence de moisissures
En cas d'application sur des surfaces de ciment neuves, attendre que le ciment ait complètement durci. Les couches de produit IMPELAST FR qui ne sont pas complètement sèches seront endommagées par la pluie, la rosée et la brume. L'humidité et les températures basses allongent le temps de séchage. Avant de procéder à l'étanchéification, vérifier la teneur en humidité interne des dalles et déterminer si des évents pour humidité sont nécessaires
Etanchéification des passerelles plates, balcons, terrasses, salles de bains, douches et surfaces carrelées. Etanchéification de réservoirs en béton contenant de l'eau non potable et d'autres liquides non acides et peu agressifs. Sous-planchers et revêtements muraux : les carreaux peuvent être fixés au produit d'étanchéité sec à l'aide d'adhésifs à base de ciment de type C2 ou supérieur. Produit certifié pour utilisation dans les sous-planchers, conformément à la norme EN 14891: 2012
Préparation des surfaces :
Retirer les parties écaillées, friables ou non adhérentes, la peinture, la rouille, la poussière et les agents anti-adhésifs, et nettoyer soigneusement les surfaces, qui doivent être solides, propres et sèches. Les surfaces comportant des irrégularités, le plâtre et les moulages rugueux, les trous, les nids de cailloux, les fissures, etc. doivent être réparés et/ou lissés. Vérifier la solidité et l'efficacité des points soumis à l'écoulement de l'eau (eaux usées). Traiter ou évaluer à l'avance tous les joints de dilatation. Procéder à l'étanchéification préliminaire des joints de dilatation et d'isolation à l'aide de la colle structurale et du produit d'étanchéité PU 40+. Avant l'étanchéification, insérer un mastic qui fait office de "troisième paroi" au fond du joint. Pour les surfaces de grande taille, veiller à ce que les joints de dilatation soient positionnés correctement. Si nécessaire, insérer des évacuations de la condensation. Les points critiques (joints, raccords avec composants verticaux, etc.), ou les endroits soumis à des contraintes mécaniques élevées, doivent être renforcés avec la version du produit IMPELAST NON renforcée en fibres, en insérant une texture abrasive de 130 g/m2
Surfaces en béton :
Traiter la surface avec du primaire composé de produit Impelast dilué à 50 % avec de l'eau (2 volumes d'IMPELAST pour 1 volume d'eau), selon un rapport de 300 g/m2. Dans le cas de surfaces en béton précontraint ou en matériaux poreux (p. ex. tuf), préparer la surface avec le primaire B4. Les sols en dalles composites (béton armé précontraint) et en dalles légères doivent être étanchéifiés avec la version du produit IMPELAST NON renforcée en fibres, en insérant une texture abrasive (voir les instructions de la fiche technique)
Surfaces carrelées :
Sur les surfaces en céramique non absorbantes, appliquer le primaire C20 selon un rapport d'environ 250 g/m2. Pour les surfaces absorbantes, appliquer du primaire B4 8 selon un rapport d'environ 250 ml/m2, variable en fonction de la porosité de la surface
IMPELAST FR est prêt à l'emploi : ne pas diluer et ne pas utiliser de mélangeurs mécaniques. Mélanger à la main si nécessaire. Après avoir soigneusement préparé les surfaces, appliquer la première couche de produit IMPELAST selon un rapport de 1 kg/m2, en utilisant une spatule lisse et un pinceau pour les coins. Attendre le séchage complet, puis appliquer la deuxième couche selon un rapport d'environ 1 kg/m2. Veiller à l'appliquer sur l'ensemble de la première couche. Nous recommandons d'appliquer les couches dans des couleurs contrastantes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!