Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bande d'étanchéité et d'isolation CERAfix® 305
Bande d'étanchéité pour combler les fissures, doublée en tissu pour un scellement rapide et fiable des sols et des murs
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Peut être utilisée dans les classes de résistance à l'humidité A, B0
Scellement fiable avec une épaisseur de couche constante
- Excellente fixation adhésive
- Hautement élastique
- Très résistant à l'eau sous pression
- Couche de produit d'étanchéité uniforme
- Résistant à la chaleur et au vieillissement
Application simple et rapide
- Collage avec de la colle pour carrelage conformément à la norme DIN EN 12004
- Peut être carrelée directement (méthode à lit fin)
Matériau de support en tissu polypropylène, sur le dessus et sur le dessous
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Peut être utilisée comme joint sous les carreaux et plaques en céramique, la pierre naturelle, la pierre artificielle dans les salles de bains, les cuisines, les sanitaires privés et publics. CERAfix 305 est adapté à la classe de contrainte A conformément aux critères d'inspection de conception et à la classe d'impact sur l'eau W0-I à W2-I conformément à la norme DIN 18534 et à la brochure d'informations techniques de la Fédération centrale allemande des métiers du bâtiment intitulée "joint composite".
Surface :
Sèche, porteuse, exempte de substances antiadhérentes (huile, graisse, poussière, autres impuretés).
Application :
Utiliser un joint de surface en forme de bande en conjonction avec les carreaux et les panneaux.
CERAfix 305 doit être encollé avec de la colle pour carrelage conformément à la norme DIN EN 12004, p. ex. colle pour carrelage PLUS CERAfix 402, PLUS CERAfix 403 ou PLUS CERAfix 412.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!