Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Membrane d'étanchéité et de découplage CERAfix® 305
Membrane d'étanchéité et de découplage CERAfix<SUP>®</SUP> 305 - 1
Membrane d'étanchéité et de découplage CERAfix<SUP>®</SUP> 305 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Membrane d'étanchéité et de découplage CERAfix® 305

Membrane d'étanchéité doublée en tissu pour combler les fissures, pour une étanchéité sûre et rapide du système là où les sols et les murs se rencontrent
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
Peut être utilisée dans les classes de résistance à l'humidité A, B0



  • Etanchéité fiable avec une épaisseur de couche constante pour l'étanchéité intérieure

  • Excellente fixation adhésive

  • Hautement élastique

  • Très résistante à l'eau sous pression

  • Couche de produit d'étanchéité uniforme

  • Résistante à la chaleur et au vieillissement


Application simple et rapide


  • Collage avec de la colle pour carrelage conformément à la norme DIN EN 12004

  • Peut être carrelée directement (méthode à lit fin)


Matériau de support en tissu polypropylène, sur le dessus et sur le dessous



Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.