Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Membrane d'étanchéité élastique renforcée en fibres IMPELAST RAPID FR
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
Membrane imperméable continue pour les toits praticables
- Assure une parfaite étanchéité
- Utilisation horizontale et verticale
- S'adapte à la surface à traiter
- Crée une protection imperméable continue et renforcée en fibres pour une étanchéité accrue
Toute dernière génération de polymère acrylique
- Durée de vie attendue (W2) : 10 ans
- Peut être appliqué par temps froid ou dans des conditions tempérées
- Résistance à l'eau améliorée
- Ne contient pas de substances dangereuses
Monocomposant à base aqueuse
- Prêt à l'emploi, aucune dilution nécessaire !
- Appliquer avec une spatule lisse
- Aucun gaspillage
Résistant à l'eau stagnante
Protection efficace et longue durée
- Praticable
- Ne nécessite aucune protection supplémentaire
- Résiste également sur les surfaces situées dans des zones industrielles et des zones marines
Recommandé pour différents matériaux : béton, surfaces carrelées, balcons, terrasses, douches et baignoires
Ne PAS appliquer les produits dans les cas suivants : températures de surface inférieures à +5 °C, surfaces humides, présence d'humidité
En cas d'application sur des surfaces en ciment, attendre que le ciment ait complètement durci. Les couches de produit IMPELAST RAPID FR qui ne sont pas complètement sèches seront endommagées par la pluie, la rosée et la brume immédiatement après application. Avant de procéder à l'étanchéification, vérifier la teneur en humidité interne des dalles et déterminer si des évents pour humidité sont nécessaires. Ne pas appliquer à des températures inférieures à la plage recommandée et lorsque l'humidité relative est supérieure à 85 %. Attendre que le produit soit parfaitement sec avant d'appliquer des couches supplémentaires
Ces conseils techniques, bien que fondés sur notre expérience, sont uniquement donnés à titre indicatif et doivent être vérifiés par des tests pratiques et complets. Ils ne dégagent pas l'acheteur de sa responsabilité de tester personnellement nos produits pour voir s'ils sont adaptés à l'utilisation prévue
Produit certifié pour utilisation dans les sous-planchers, conformément à la norme EN 14891: 2012
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Voir fiche technique sur e-shop rubrique ''Nos services'', chapitre ''Fiches techniques''Convient aux toits et surfaces planes, même sans pente
Etanchéification des passerelles plates, balcons, terrasses, baignoires, douches et surfaces carrelées
Etanchéification de réservoirs en béton contenant de l'eau non potable et d'autres liquides non acides et peu agressifs
Sous-planchers et revêtements muraux : les carreaux peuvent être fixés au produit d'étanchéité sec à l'aide d'adhésifs à base de ciment de type C2 ou supérieur
Préparation des surfaces :
Retirer les parties écaillées, friables ou non adhérentes, la peinture, la rouille, la poussière et les agents anti-adhésifs, et nettoyer soigneusement les surfaces, qui doivent être solides, propres et sèches. Les surfaces comportant des irrégularités, le plâtre et les moulages rugueux, les trous, les nids de cailloux, les fissures, etc. doivent être réparés et/ou lissés. Vérifier la solidité et l'efficacité des points soumis à l'écoulement de l'eau (eaux usées). Traiter ou évaluer à l'avance tous les joints de dilatation. Procéder à l'étanchéification préliminaire des joints de dilatation et d'isolation à l'aide de la colle structurale et du produit d'étanchéité PU 40+. Avant l'étanchéification, insérer un mastic qui fait office de "troisième paroi" au fond du joint. Pour les surfaces de grande taille, veiller à ce que les joints de dilatation soient positionnés correctement. Si nécessaire, insérer des évacuations de la condensation. Les points critiques (joints, raccords avec composants verticaux, etc.), ou les endroits soumis à des contraintes mécaniques élevées, doivent être renforcés avec la version du produit IMPELAST NON renforcée en fibres, en insérant une texture abrasive de 130 g/m2
Surfaces en béton :
Traiter la surface avec du primaire composé de produit IMPELAST RAPID dilué à 50 % avec de l'eau (2 volumes d'IMPELAST RAPID pour 1 volume d'eau), selon un rapport de 300 g/m2. Dans le cas de surfaces en béton précontraint ou en matériaux poreux (par ex. tuf), préparer la surface avec le primaire B4. Les sols en dalles composites (béton armé précontraint) et en dalles légères doivent être étanchéifiés avec la version du produit IMPELAST RAPID NON renforcée en fibres, en insérant une texture abrasive (voir les instructions de la fiche technique)
Surfaces carrelées :
Sur les surfaces en céramique non absorbantes, appliquer le primaire C20 selon un rapport d'environ 250 g/m2. Pour les surfaces absorbantes, appliquer du primaire B4 selon un rapport d'environ 250 ml/m2, variable en fonction de la porosité de la surface
Application :
IMPELAST RAPID FR est prêt à l'emploi ; ne pas diluer et ne pas utiliser d'agitateurs mécaniques. Mélanger à la main si nécessaire. Après avoir soigneusement préparé les surfaces, appliquer la première couche de produit IMPELAST RAPID FR selon un rapport de 1 kg/m2, en utilisant une spatule lisse et un pinceau pour les coins. Attendre le séchage complet, puis appliquer la deuxième couche selon un rapport d'environ 1 kg/m2. Veiller à l'appliquer à angle droit sur la première couche. Nous recommandons d'appliquer les couches dans des couleurs contrastantes, afin que la répartition du produit soit plus claire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!