Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Membrane de façade STAMISOL ADVANCED FA 2 TAPE
Membrane résistante pour les façades avec joints décoratifs, avec une part maximum de joints ouverts de 50 % de la surface de la façade et des largeurs de joints maximum de 50 mm.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !




Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Résistance extrême aux rayons UV, à la chaleur et à l'humidité
- Offre aux murs une protection durable contre l'eau et le vent
- Respirante, évite les risques de condensation et facilite l'isolation thermique
- Donne une façade ouverte avec plus de contraste et de profondeur
Les films de protection pour toit et les membranes de façade Stamisol doivent uniquement être associés à des produits et accessoires de la gamme Stamisol !
Les propriétés mécaniques indiquées dans les données produit sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de ±10 %.
- Pour tous les types de sous-structures (bois, métal, etc.)
- Peut être collée à n'importe quel matériau de substrat
- Pour les façades à claire-voie et à mur-rideau
- Posée directement sur l'isolation thermique
- Peut être collée à n'importe quel matériau de substrat
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!