Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Membrane de sous-toiture et film de protection pour toit WUTOP® Thermo ND Plus
Film de protection de sous-toiture en polyester antiperforation
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
Le WUTOP Thermo ND Plus est un film de protection pour toiture combiné à une membrane de sous-toiture hautement perméable à la vapeur à base de polyester avec un revêtement spécial. Il peut être posé directement sur l'isolation thermique ou sur la volige sur tous les toits inclinés ventilés et non ventilés.
Protégé contre la perforation, conformément à l'agrément ATE-17/0206
Crée une protection auto-étanche autour des perforations sur les surfaces résistantes à la pression (testé à l'Institut de physique du bâtiment Fraunhofer).
Technologie
Toile polyester avec revêtement spécial
Sécurité
Le polyester est un matériau extrêmement résistant aux intempéries, qui offre également une excellente résistance aux rayons UV et aux températures jusqu'à 120 °C. Le revêtement spécial est antidérapant et peut être collé en toute sécurité.
Permet de gagner du temps et de l'argent
Créé une protection auto-étanche autour des perforations, pour un gain considérable de temps et d'argent. Installation simple et rapide grâce aux bandes adhésives intégrées.
Version spéciale pour ardoise
Convient à la couverture préliminaire des toits en ardoise selon l'Association allemande des couvreurs.
Respecter les instructions d'installation du produit.
Agrément technique européen ATE-17/0206
UDB-A/USB-A
Répond aux exigences stipulées dans la fiche de données produit publiée par l'Association allemande des couvreurs pour la classe UDB-A/USB-A
Antiperforation conformément à l'agrément ATE-17/0206
Conformément au certificat d'essai de l'Université technique de Berlin et aux rapports de test de l'Institut Fraunhofer de physique du bâtiment Fraunhofer n° P-06-186-2015 et P-06-187-2015 (tous basés sur la norme DIN EN 13111 ; 2001-08), le produit est considéré comme antiperforation et résistant aux pluies battantes, tel que défini par ces rapports de test. Remarque : chaque système a été testé dans les rapports de test P-6-186-2015 (sans ruban d'étanchéité pour clous) et P-6-187/2015 (avec ruban d'étanchéité pour clous). Le modèle Wütop Thermo ND Plus a montré une résistance suffisante aux perforations. Les conditions suivantes liées aux travaux de construction doivent être respectées :
- Fixer les contre-lattes (30/50) avec des clous d'au moins 3,1 x 90 (lisses) ou 2,8 x 80 (rainurés)
- Installer des contre-lattes sèches (S10, <20M%)
- Aucune agrafe sur la surface de la bande. Ces points d'agrafe peuvent également être recouverts par la suite à l'aide d'un ruban adhésif adapté
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!