Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Membrane de sous-toiture et film de protection pour toit WÜTOP® 200 B
La membrane est dotée de deux papiers adhésifs intégrés sur le même côté, ce qui la rend beaucoup plus facile à fixer
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
- Convient uniquement aux systèmes d'isolation et de finition extérieurs
- Résistance accrue au feu
- Grande résistance aux UV (jusqu'à 6 mois) avec rayonnement annuel moyen sous le climat d'Europe centrale
- Perméabilité élevée
- Protège l'isolation contre les chutes de neige et la pluie battante
- Garantit le bon fonctionnement de l'isolation pour les années à venir
- Application rapide et économique grâce aux deux papiers adhésifs intégrés
- Permet d'économiser du matériel et de l'énergie
- Surface coupe-vent
- Surface noire
La technologie monolithique polyuréthane thermoplastique (TPU) dont est dotée le PARE-PLUIE WÜTOP PROTECT FEU est fabriquée par soufflage et se compose de 5 couches, chacune pouvant avoir des propriétés différentes et remplir des fonctions différentes :
•Perméable à la vapeur,
•Élastique,
•Résistant à beaucoup de substances agressives,
•Imperméable, tout en laissant traverser la vapeur d’eau,
•Haute résistance à l'abrasion.
Le PARE-PLUIE WÜTOP PROTECT FEU un produit obligatoire dans les ERP et convient parfaitement à une application en façade (pas de bardage en clairevoie car produit logoté).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!