Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mesure courte roulante
Mesure courte roulante - 1
Mesure courte roulante - 2
Mesure courte roulante - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mesure courte roulante

Mesure roulante avec boîtier ABS rond avec élastomère.

  • Hauteur: 7 cm
  • Largeur de bande: 25 mm
  • Matière boîtier: Plastique
  • Classe de précision: II

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Plage de mesure de longueur maxi Longueur Hauteur Largeur de bande Quantité Cdt
Prix/Cdt
071464 599
5 m 73 mm 7 cm 25 mm
1 pcs
071464 540
10 m 92 mm 7 cm 25 mm
1 pcs
071464 538
8 m 82 mm 7 cm 25 mm
1 pcs
071464 518
5 m 73 mm 7 cm 25 mm
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
Boîtier en plastique caoutchouté résistant aux chocs


Stabilité maximale pour un faible poids



Prolonge la durée de vie du ruban


Une butée amortit l'enroulement du ruban d'acier



Bonne lisibilité


  • Mètre à ruban en acier trempé jaune très rigide avec revêtement acrylique

  • Graduation recto-verso métrique en rouge et noir


Facile d'utilisation.


Pour des mesures simples en intérieur et en extérieur



Convivial


  • Bouton de blocage ferme sans glissement de ruban

  • Fourni avec une dragonne et une attache de ceinture amovible

Classe de précision ll