Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clés et outils dynamométriques

Tri

Produits populaires

Produits les plus populaires dans la catégorie Clés et outils dynamométriques

La clé dynamométrique sert à contrôler le couple de serrage de vos vis et écrous

La clé dynamométrique est un outil conçu pour mesurer le couple de serrage des vis et des écrous, afin de les monter de façon optimale. Vous souhaitez sécuriser vos fixations ? Découvrez la gamme de clés dynamométriques pour professionnels imaginée et développée par Würth !

 

Mesurer le couple de serrage et appliquer les préconisations des constructeurs

Commençons par rappeler que le couple de serrage est le produit d’une force F et d’un bras de levier L. On l’exprime en N·m (newton mètre). Tout serrage exige un couple approprié, qui varie en fonction de la taille et de la qualité des pièces utilisées. La clé dynamométrique est donc l’outil métrologique (autrement dit, de mesure) utilisé pour :

  • mesurer le couple de serrage effectif d’un ensemble vis-écrou
  • et le corriger jusqu’à ce qu’il corresponde au couple idéal recommandé par les fabricants.

 

Des clés précises et pratiques, avec signal sonore lorsque le vissage est suffisant

Une clé dynamométrique est équipée d’une jauge de contrainte qui déclenche l’émission d’un signal sonore lorsque le bon couple de serrage est atteint. Elle vous préserve d’appliquer un serrage soit trop faible, soit trop important. Parfaites pour sécuriser vos assemblages, la plupart des clés dynamométriques Würth vous garantissent :

  • une haute précision, généralement de ± 3 à 6 % par rapport à la valeur réelle, en conformité avec la norme ISO 6789:2003
  • une grande facilité d’utilisation, le réglage s’effectuant en toute simplicité à l’aide d’une poignée pivotante, et la configuration de la clé vous permettant d’atteindre des vis et écrous situés dans des endroits exigus
  • une lecture aisée de la valeur en N·m, sur une échelle graduée ou un écran.

 

Comment utiliser nos clés dynamométriques 1/2 ou 3/4 pouce, pour valve, etc.

Würth vous propose un large panel de clés adaptées à vos besoins, fournies avec un certificat de calibrage. Faites un tour sur notre catalogue en ligne et découvrez nos différents modèles de clés dynamométriques pour professionnels (1/4 pouce, 1/2 pouce, 3/8 pouce, pour valve, pour adaptateur et autres clés de serrage angulaire). Pour une utilisation optimale, veillez :

  • à relâcher le ressort après utilisation, puis à l’ajuster à la valeur la plus basse
  • à vérifier que votre clé autorise le contrôle d’un couple vers la gauche, dans le cas (exceptionnel) où vous n’aurez pas affaire à des vis dotées d’une hélice à droite
  • à contrôler vos clés dynamométriques au moins une fois par an, à l'aide d'équipements de mesure adéquats.