- Métal d'apport auténo - ferritique, à très haute teneur en ferrite
- Pour le soudage TIG sous protection gazeuse des aciers de nuances très hétérogènes
- Hautes caractéristiques mécaniques
- Bonne résistance à la fissuration
- Bonne tenue à l'oxydation et à la température
- Facilité d'usinage à l'outil
- Environ 63 baguettes d'1m dans un étui de 5 kg
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Conforme aux normes
AWS A5.9 : ER312
EN 12072 : W 29 9
Fil TIG d'emploi universel pour le soudage des aciers réputés très difficilement soudables ou de nuances inconnues
Idéal pour la réparation, la maintenance et l'entretien
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!