Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Baguette TIG A316

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Baguette TIG A316

Baguette TIG pour le soudage et de remplissage avec de l'acier inoxydable avec C<0,03 % et Si = 0,85 %.

  • Longueur: 1 m

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre de câble Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0982704016
1,6 mm 1 m
1 pcs
0982704020
2 mm 1 m
1 pcs
0982704024
2,4 mm 1 m
1 pcs
0982704032
3,2 mm 1 m
1 pcs
09827112
1,2 mm 1 m
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
Anti-corrosion



Bonnes propriétés mécaniques



Pour le soudage d'acier de composition chimique identique



Classification


EN 12072: W/G 19 12 3L Si


AWS/ASME SFA-5.9: ER 316Lsi

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.