Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Baguette TIG A316

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Baguette TIG A316

Baguette TIG pour le soudage et de remplissage avec de l'acier inoxydable avec C<0,03 % et Si = 0,85 %.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Anticorrosion



Bonnes propriétés mécaniques



Pour le soudage d'acier de composition chimique identique



Classification


EN 12072 : W/G 19 12 3L Si


AWS/ASME SFA-5.9: ER 316Lsi

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.