- S-AIMg 5, DIN 1732
- Désignation conforme à la norme ASME : ER 5356
- Numéro de matériau 3.3556
Métal d'apport soudé en courant alternatif.
Adapté aux cordons de soudure sur les matériaux de base suivants :
AIMg2Mn0,8, AIMg2,7Mn, AIMg3, AIMg4.5Mn, AIMg5 (max. +80 °C), AIMgMn G-AIMg3, G-AIMg3Si, G-AIMg5, G-AIMg5Si, G-AIMg3 (Cu) — non approuvé par le TÜV
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!