Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mesure courte roulante, boîtier ergonomique

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mesure courte roulante, boîtier ergonomique

Mètre à ruban de haute qualité avec boîtier en matière plastique pour la mesure simple de toutes les plages de mesure.

  • Longueur mesurable max.: 5 m
  • Largeur de bande: 25 mm
  • Matière du boîtier: ABS
  • Classe de précision: II
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
Art. N° Longueur mesurable max. Largeur de bande Matière du boîtier Classe de précision Quantité Cdt
Prix/Cdt
071464 567
5 m 25 mm ABS II
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
  • Rétractation automatique du ruban

  • Une butée amortit le ruban en acier lors de l'enroulement, pour prolonger la durée de vie du ruban

  • La courbure rend le ruban en acier extrêmement stable

  • Crochets d'extrémité amovibles pour faciliter les mesures intérieures et extérieures

  • Conforme à la classe de précision CE II

  • Excellente lisibilité grâce au ruban revêtu et peint en jaune, à la graduation millimétrique et centimétrique et à l'écriture rouge

  • Avec attache pour ceinture amovible