Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque à meuler Longlife Pour l'acier

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à meuler Longlife Pour l'acier

Disque à meuler haute performance, lié à la résine et renforcé de fibres, avec une très longue longévité et un taux d'enlèvement élevé

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Très faible risque de rupture

  • Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales
Indication
  • Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C

  • Toujours porter un équipement de protection approprié

  • Utiliser uniquement des disques en parfait état

  • Exercer une pression de contact appropriée.

  • Veiller à ce que l'angle de contact du disque à meuler soit correct, car un angle de contact trop faible risque d'entraîner une rupture de la meule au niveau de sa périphérie.

  • Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif

Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)

Article ni repris, ni échangé.