Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque à meuler Longlife pour aluminium/métaux non ferreux Longue durée de vie

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à meuler Longlife pour aluminium/métaux non ferreux Longue durée de vie

Une durée de vie particulièrement longue associée à des taux d'enlèvement élevés.
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
  • Meules à ébarber standard renforcées en fibres liées à la résine synthétique à hautes performances.

  • Utilisable avec des meuleuses d'angle électriques ou pneumatiques.

  • Très faible risque de rupture.

  • Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales.
Indication
  • Stockage : A sec, à une température ambiante de +20 °C

  • Toujours porter un équipement de protection approprié

  • Travailler uniquement avec des disques en parfait état

  • Exercer une pression de contact correcte


Veiller à ce que l'angle de contact de la meule à ébarber soit correct.


Un angle de contact trop faible risque d'entraîner une rupture de la meule au niveau de sa périphérie.

Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées de la norme européenne EN 12413.