Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Meule à ébarber long-life pour l'acier inoxydable Longue durée de vie

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meule à ébarber long-life pour l'acier inoxydable Longue durée de vie

Une durée de vie particulièrement longue associée à des taux d'enlèvement élevés.
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
  • À base de résine synthétique, renforcé de fibre de hautes performances d'ébauche

  • Pour le meulage mains libres à l'aide de meuleuses d'angle électriques ou pneumatiques.

  • Très faible risque de rupture.

  • De dimension et de déséquilibre

  • ≤Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)

  • Adaptée à KWU Classe II (par ex. construction des canalisations et des réacteurs).
Indication
  • Stockage : À sec, à une température ambiante de 20 °C.

  • Toujours porter un équipement de protection approprié.

  • Travailler uniquement avec des disques en parfait état.

  • Exercer une pression de contact correcte.


Assurer le bon angle de contact de la de disques à meuler.


Un angle de contact trop faible risque d'entraîner une rupture de la meule au niveau de sa périphérie.

Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées de la norme européenne EN 12413.