- Centre acier perforé
- Concentration élevée en diamant
- Travail à sec ou sous arrosage
- Livré avec une bague de réduction Ø 16 mm
- Bonne ventilation et évacuation optimale des poussières
- Travail rapide et régulier
- Rendement très élevé
- Parfait pour poncer ou nettoyer les marbres, granits, bétons
Agréé par l'O.S.A (Organisation de la Sécurité des Abrasifs)
Conforme à la norme EN 13236
Idéal pour le surfaçage et la rectification rapide et régulière des matériaux de construction tels que béton, briques, seuils de porte et fenêtre, pierres naturelles
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!