Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque à meuler ultra pour acier et acier inoxydable Speed
Meule à ébarber avec structure multicouche spéciale pour un haut niveau d'enlèvement de matière associé à une longue durée de vie.
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
Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Adaptée à KWU Classe II (par ex. construction des canalisations et des réacteurs).
Couche grain fin noir : couche de support (meulage actif)
- Sert de plateau de ponçage à la couche à grain grossier :
Sécurité accrue au cours du meulage
Pas d'effilochage de disque
Meulage uniforme
- Excellent amortissement des vibrations
Empêche le « syndrome du doigt mort ».
débranchez la machine.
Couche de grain grossier rouge
Couche de meulage active avec revêtement de grain abrasif spécial
- Grande capacité de meulage avec une faible pression de contact
- Meulage à très faible échauffement, sans décoloration du matériau.
- Très finition de ponçage
- Absence d'encrassement (atténuation) de la meule
Tissu intérieur en matériau non tissé spécial
- Sécurité accrue grâce à un adhérence optimale du grain et un matériau de meulage composite optimal.
- En plus de la combinaison de grains fin et grossier, possibilité de modifier le motif de ponçage, par ex. en changeant l'angle de meulage ou les mouvements.
- Stockage : À sec, à une température ambiante de 20 °C.
- Toujours porter un équipement de protection approprié.
- Travailler uniquement avec des disques en parfait état.
- Exercer une pression de contact correcte.
Assurer le bon angle de contact de la de disques à meuler.
Un angle de contact trop faible risque d'entraîner une rupture de la meule au niveau de sa périphérie.
Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées de la norme européenne EN 12413.
Aciers de construction généraux, aciers de construction haute résistance, aciers de construction, aciers à outils, aciers trempés
Tôles en acier inoxydable, aciers inoxydables non alliés, aciers alliés et fortement alliés, aciers antirouille et résistants aux acides, aciers chrome-nickel Spécialement adapté à l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable. Meulage des bords, des surfaces, des cordons de soudure, ébavurage, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!