Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disque de polissage

Disque de polissage : choisissez votre type de polissage

Polir un matériau revient à le rendre plus lisse et à supprimer ses imperfections. Pour effectuer une telle opération, l’utilisation d’un matériel adéquat et notamment, d’un disque de polissage, est nécessaire. Afin de répondre à vos exigences les plus précises pour un polissage professionnel, votre fournisseur vous propose une large gamme d’articles, évidemment disponibles en différentes versions.

Rôle et caractéristiques du disque de polissage

Pour réaliser les opérations de polissage, l’utilisation d’un disque adapté est primordiale. On trouve différents types de disques, fabriqués en matières aux propriétés variées :

  • en structure cellulaire comprimée : polyvalents, ces disques sont d’une belle efficacité et ce, sur tous les types de surface,
  • alvéolés : ils permettent d’éliminer les taches incrustées,
  • en laine : ils bénéficient des atouts d’un matériau reconnu pour une résistance à toute épreuve.

Fort de ses qualités spécifiques, chaque modèle permettra de travailler les matériaux de manière efficace avant l’application de peintures ou de vernis.

Retrouvez également nos gammes de disques destinées à d'autres projets : disque à tronçonner, disque diamant, disque à lamelles...

Disque de polissage : les références Würth à votre disposition

Le disque à polir proposé par votre fournisseur est disponible en plusieurs versions en fonction des besoins de votre polissage :

  • les disques de polissage ont un diamètre compris entre 15 et 20 centimètres,
  • ils peuvent convenir pour l’acier et l'inox mais également pour le travail de tous les matériaux non ferreux.

Ces disques pour polir sont disponibles en deux versions.

  • Disque de polissage version dure

Il se démarque par un pouvoir d’enlèvement de matériau très élevé (pour la peinture par exemple) et est synonyme de gain de temps. Conçu dans un matériau non tissé et léger, ce disque est facile à manipuler et ne génère pas de fatigue superflue lors du ponçage. Grâce à sa bonne ergonomie, il est aussi synonyme d’économies et nécessite moins de pâte à polir qu’un disque ou tampon classique.

  • Disque de polissage version souple

Lui aussi très efficace pour réaliser toute opération de lustrage, le disque de polissage souple offre une manipulation plus facile pour un temps de traitement réduit. Ce disque garantit un travail sans traces et des finitions impeccables et brillantes.