Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Meuleuse d'angle électrique Ø 115 mm EWS 8-115 light

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meuleuse d'angle électrique Ø 115 mm EWS 8-115 light

Meuleuse d'angle 820 W avec corps fin, équipée d'un carter de protection de 115 mm et d'une protection contre le redémarrage ; idéale pour les travaux de tronçonnage et d'ébarbage, comme l'ébavurage

  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Fréquence min./max.: 50 / 60 Hz
  • Classe de protection: Classe de protection II/isolation de protection
  • Puissance d'entrée: 820 W
  • Régime de ralenti max.: 11000 tr/min
  • Diamètre de disque à tronçonner maxi: 115 mm
  • Type de filetage x diamètre de filetage de la broche: M14
  • Poids de la machine: 1,6 kg
  • Longueur de câble: 4 m
  • Fonctions: Protection anti-redémarrage, Protection contre les surcharges
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
Art. N° Tension nominale Fréquence min./max. Classe de protection Puissance d'entrée Quantité Cdt
Prix/Cdt
57070100
230 V/CA 50 / 60 Hz Classe de protection II/isolation de protection 820 W
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
Protection contre le redémarrage


La meuleuse d'angle ne se remet pas en marche involontairement suite à une coupure de courant, ce qui réduit les risques de blessure



Pratique et légère


La meuleuse d'angle compacte offre un rapport performances-poids remarquable et est dotée d'une poignée de petite taille garantissant un travail sans fatigue



Carter de protection à réglage rapide


Permet un réglage rapide du carter de protection sans aucun outil