Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 17-125 power

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 17-125 power

Meuleuse d'angle de 1 700 W puissante et pratique pour un tronçonnage aussi rapide que possible et une productivité maximale ; idéale pour les travaux intensifs de découpe et d'ébarbage ; avec poignée anti-vibrations

  • Tension nominale: 220 V/CA
  • Fréquence min./max.: 50 / 60 Hz
  • Classe de protection: Classe de protection II/isolation de protection
  • Puissance d'entrée: 1700 W
  • Régime de ralenti max.: 11000 tr/min
  • Diamètre de disque à tronçonner maxi: 125 mm
  • Type de filetage x diamètre de filetage de la broche: M14
  • Poids de la machine: 2,5 kg
  • Longueur de câble: 4 m
  • Fonctions: Electronique constante, Protection anti-redémarrage, Protection contre les surcharges, Amortisseur de vibrations
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
Art. N° Tension nominale Fréquence min./max. Classe de protection Puissance d'entrée Quantité Cdt
Prix/Cdt
57070060
220 V/CA 50 / 60 Hz Classe de protection II/isolation de protection 1700 W
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
Electronique constante


Assure une avancée rapide des travaux car la vitesse de rotation reste constante, même en charge



Protection contre le redémarrage


Pas de remise en marche involontaire suite à une coupure de courant, ce qui réduit les risques de blessure



Protection contre les surcharges et démarrage progressif


Durée de vie prolongée et plus grande sécurité de fonctionnement de la machine



Dispositif auto-stop


  • Aucun recul si le disque est bloqué grâce au débrayage mécanique

  • Pour un haut niveau de protection de l'utilisateur et la poursuite rapide des travaux
1 an garantie