Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Meuleuse d'angle électrique EWS 8-125 light
Meuleuse d'angle électrique EWS 8-125 light - 1
Meuleuse d'angle électrique EWS 8-125 light - 2
Meuleuse d'angle électrique EWS 8-125 light - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meuleuse d'angle électrique EWS 8-125 light

Meuleuse d'angle de 820 W avec corps fin et carter de protection diamètre 125 mm ; idéale pour les travaux de tronçonnage, d'ébarbage et d'ébavurage

  • Tension nominale: 220 V/CA
  • Fréquence min./max.: 50 / 60 Hz
  • Classe de protection: Classe de protection II/isolation de protection
  • Puissance d'entrée: 820 W
  • Régime de ralenti max.: 10000 tr/min
  • Diamètre de disque à tronçonner maxi: 125 mm
  • Type de filetage x diamètre de filetage de la broche: M14
  • Poids de la machine: 1,7 kg
  • Longueur de câble: 4 m
  • Fonctions: Protection anti-redémarrage
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
Art. N° Tension nominale Fréquence min./max. Classe de protection Puissance d'entrée Quantité Cdt
Prix/Cdt
57070200
220 V/CA 50 / 60 Hz Classe de protection II/isolation de protection 820 W
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
Conception ergonomique


  • Cette meuleuse d'angle compacte présente un rapport poids/performance exceptionnel grâce à un corps de petite taille et garantit un travail sans fatigue


Protection anti-redémarrage


  • Pas de remise en marche involontaire de la meuleuse d'angle suite à une coupure de courant, ce qui réduit les risques de blessure


Avec carter de protection à réglage rapide


  • Permet un réglage rapide du carter de protection sans aucun outil
1 an garantie