Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 12-125-T solid
Cette meuleuse d'angle fiable de 1200 watts fait preuve d'une robustesse et d'une endurance impressionnantes, et est également équipée d'une poignée avec réduction des vibrations Idéale pour les travaux intensifs avec des exigences de sécurité élevées
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
Interrupteur à appui maintenu (type " homme-mort ")
La meuleuse d'angle ne fonctionne que lorsque l'interrupteur est actionné
Dispositif auto-stop
Empêche tout recul si le disque se bloque grâce au débrayage mécanique
Carter de protection à réglage rapide
Le carter peut être réglé sans outil
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!