Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 13-125 compact
Meuleuse puissante et robuste de 1 350 watts avec poignée anti-vibrations pour une progression rapide des travaux et une longévité élevée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Idéale pour les travaux intensifs et continus de découpe et de meulage
- La protection contre le redémarrage empêche la mise en route accidentelle de la meuleuse d'angle après une coupure de courant
- Aucun recul si le disque est bloqué par débrayage mécanique, ce qui garantit un haut niveau de protection de l'utilisateur et un travail ininterrompu
- Permet un réglage rapide du carter de protection sans aucun outil
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!