Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 14-125-E universel
Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 14-125-E universel - 1 Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 14-125-E universel - 2 Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 14-125-E universel - 3
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/35Oi1pf0bO4

Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 14-125-E universel - 1
Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 14-125-E universel - 2
Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 14-125-E universel - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 14-125-E universel

Meuleuse d'angle avec régulateur de vitesse, poignée anti-vibrations et classe de puissance élevée ; idéale pour les travaux intenses et continus de découpe et d'ébarbage
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
Contrôle de la vitesse


  • Le variateur de vitesse rend la meuleuse d'angle idéale pour toutes les applications

  • La vitesse de rotation peut être adaptée de manière optimale en fonction du matériau à usiner


Electronique constante


Pour une avance rapide des travaux, car la vitesse de rotation reste constante, même en charge



Protection contre le redémarrage


Pas de remise en marche involontaire suite à une coupure de courant, ce qui réduit les risques de blessure



Protection contre les surcharges et démarrageprogressif


Durée de vie prolongée et sécurité de fonctionnement élevée de la machine



Dispositif anti-recul


  • Le débrayage mécanique empêche tout recul si le disque se bloque

  • Pour un haut niveau de protection de l'utilisateur et la poursuite rapide des travaux
1 an garantie