Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 17-125-E power
Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 17-125-E power - 1
Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 17-125-E power - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 17-125-E power

Meuleuse d'angle 1 700 watts puissante avec bonne prise en main, enlèvement rapide de la matière et productivité maximale Idéale pour les travaux intenses de découpe et d'ébarbage

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Electronique constante


Maintient une vitesse de rotation constante même en charge



Molette de réglage de vitesse de 1 à 6


Permet à l'utilisateur de régler la vitesse selon l'application



Protection anti-redémarrage


Empêche tout démarrage par inadvertance après une coupure de courant



Dispositif auto-stop


Empêche tout recul si le disque se bloque grâce au débrayage mécanique



Protection contre les surcharges et démarrage progressif


La durée de vie de la machine est considérablement augmentée



Carter de protection à réglage rapide


Le carter peut être réglé sans outils

1 an garantie