Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 17-125 power
Meuleuse d'angle de 1 700 W puissante et pratique pour un tronçonnage aussi rapide que possible et une productivité maximale ; idéale pour les travaux intensifs de découpe et d'ébarbage ; avec poignée anti-vibrations
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Electronique constante
Assure une avancée rapide des travaux car la vitesse de rotation reste constante, même en charge
Protection contre le redémarrage
Pas de remise en marche involontaire suite à une coupure de courant, ce qui réduit les risques de blessure
Protection contre les surcharges et démarrage progressif
Durée de vie prolongée et plus grande sécurité de fonctionnement de la machine
Dispositif auto-stop
- Aucun recul si le disque est bloqué grâce au débrayage mécanique
- Pour un haut niveau de protection de l'utilisateur et la poursuite rapide des travaux
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!