Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 7-125 basic

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 7-125 basic

Puissante meuleuse d'angle de 720 W avec carter de protection de 125 mm ; idéale pour les travaux de meulage et de coupe simples

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Légère et facile à manier


Avec la plus petite taille de carter de la gamme des meuleuses (176 mm) et un poids de seulement 1,8 kg, la meuleuse d'angle reste confortablement dans votre main pendant de longues durées



Petite tête d'entraînement


La petite tête d'entraînement vous permet également d'accéder sans problème aux zones difficiles à atteindre



Durée de vie plus longue


Les aérations spécialement développées refroidissent le moteur de façon optimale ; les balais de charbon avec fonction de coupure automatique protègent le moteur et garantissent une plus longue durée de vie



Capot de protection anti-torsion


Fournit un niveau élevé de protection pour l'utilisateur


1 an garantie