Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Meuleuse d'angle électrique 125 mm
Puissance 1250 W, meuleuse d'angle de sécurité robuste avec frein moteur et interrupteur type " homme mort " ; conçue pour des applications répondant à des exigences de sécurité très élevées
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
Interrupteur avec fonction " homme mort " et frein moteur
- La meuleuse d'angle fonctionne uniquement lorsque l’interrupteur est actionné ; le frein moteur mécanique arrête également le disque dans un délai d'environ 2 secondes en cas de coupure de courant
Électronique constante et puissance la plus élevée de sa catégorie
- Pour une avancée rapide des travaux et une durée de vie élevée
Dispositif anti-recul
- Pas de recul si le disque se bloque ; pour un niveau de protection de l'utilisateur élevé et une poursuite rapide des travaux
Poignée avec réduction des vibrations et système anti-vibrations intégré
- Moins de vibrations main-bras, durée de vie prolongée de la machine et des disques abrasifs
Avec carter de protection à réglage rapide
- Réglage rapide du carter de protection sans aucun outil
Protection contre les surcharges électroniques, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
- Augmente la durée de vie et le niveau de sécurité d'utilisation de la machine
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!