Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Meuleuse d'angle électrique 125 mm SWS 12-125-T solid
Puissance 1250 W, meuleuse d'angle de sécurité robuste avec frein moteur et interrupteur type " homme mort " ; conçue pour des applications répondant à des exigences de sécurité très élevées
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Interrupteur avec fonction " homme mort " et frein moteur
- La meuleuse d'angle fonctionne uniquement lorsque l’interrupteur est actionné ; le frein moteur mécanique arrête également le disque dans un délai d'environ 2 secondes en cas de coupure de courant
Électronique constante et puissance la plus élevée de sa catégorie
- Pour une avancée rapide des travaux et une durée de vie élevée
Dispositif anti-recul
- Pas de recul si le disque se bloque ; pour un niveau de protection de l'utilisateur élevé et une poursuite rapide des travaux
Poignée avec réduction des vibrations et système anti-vibrations intégré
- Moins de vibrations main-bras, durée de vie prolongée de la machine et des disques abrasifs
Avec carter de protection à réglage rapide
- Réglage rapide du carter de protection sans aucun outil
Protection contre les surcharges électroniques, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
- Augmente la durée de vie et le niveau de sécurité d'utilisation de la machine
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!