Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Meuleuse d'angle 125 mm électrique SWS 13-125-P compact
Meuleuse d'angle 125 mm électrique  SWS 13-125-P compact - 1
Meuleuse d'angle 125 mm électrique  SWS 13-125-P compact - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meuleuse d'angle 125 mm électrique SWS 13-125-P compact

Machine avec une puissance de 1 300 watts, très fiable, présentant une conception robuste et une endurance exceptionnelle, équipée d'une poignée anti-vibrations

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • La meuleuse fonctionne uniquement lorsque l'interrupteur est actionné

  • La protection contre le redémarrage empêche la mise en route accidentelle après une coupure de courant

  • Une protection spécifique empêche tout recul si le disque se bloque, grâce au débrayage mécanique

  • Maintient une vitesse de rotation constante, même sous charge

  • Protection contre les surcharges et démarrage progressif

  • Amortissement des vibrations sur la broche

  • Le carter de protection peut être ajusté sans aucun outil

  • Ecrou à serrage rapide « Q-NUT » et carter de protection à réglage rapide