Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Meuleuse à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125 E power+ M-CUBE
Meuleuse à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125 E power+ M-CUBE - 1
Meuleuse à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125 E power+ M-CUBE - 2
Meuleuse à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125 E power+ M-CUBE - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meuleuse à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125 E power+ M-CUBE

Meuleuse à batterie sans charbons compacte et puissante, pour les travaux de meulage et de coupe moyens à intensifs

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Le contrôle continu coupe instantanément le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe

  • Les grilles de protection situées sur les ouvertures d'aération offrent une protection supplémentaire contre les copeaux

  • Moteur EC sans charbons efficace nécessitant peu d'entretien avec longévité élevée

  • La fonction de protection électronique coupe instantanément le moteur en cas de blocage ou de chute, ce qui permet de travailler en toute sécurité

  • Le système d'écrou de serrage rapide sans outil et le capot de protection garantissent un ajustement rapide et facile à diverses applications

  • Conception compacte et ergonomique avec poignée anti-vibrations supplémentaire pour un grand confort et un travail sans fatigue